タップハンドル マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
104件の「タップハンドル マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップスタンド」、「電動 ドリル タップ」、「タップハンドル ラチェット」などの商品も取り扱っております。
マグネットハンドタッパー テクノプランランキング1位
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
1個
37,980税込41,778
当日出荷

マグタップ3~12mm カネテックランキング2位
小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
1台
41,980税込46,178
当日出荷

マグタップ カネテックランキング3位
1台ほか
219,800税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タップガイド TRUSCOランキング4位
タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付) エスコランキング5位
寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55質量(kg)2.5最大ストローク(mm)60吸着力(kN)0.8(80kgf)
1台
46,500税込51,150
翌日出荷

ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに適合タップM3~M12仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
1台
39,980税込43,978
当日出荷

1個
17,980税込19,778
当日出荷

並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1耐荷重N(kgf)39.2(4)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)0~46
1個
42,980税込47,278
10日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398税込4,838
当日出荷

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425。電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
139,800税込153,780
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
33,600税込36,960
当日出荷

1個
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)